16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](3)
19.0[3/4](11)
25.4[1](2)
全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

全長(mm)58 対辺(mm)41 外径(Φmm)60 差込角(inch)3/4"
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

対辺(mm)41 差込角(inch)3/4” 全長(mm)57 外径(mm)44
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

全長(mm)55 対辺(mm)41 外径(Φmm)54.2 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2199-62
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

全長(mm)57 対辺(mm)41 外径(Φmm)58 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-85
1個
3,930 税込4,323
8日以内出荷

全長(mm)57 質量(g)572 対辺(mm)41 外径(Φmm)60 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-36
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

寸法(mm)D2:55、L1:28 全長(mm)100 対辺(mm)41 外径(Φmm)59 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-40
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-41 全長(mm)66 質量(g)850 外径(Φmm)62.8 寸法D1(mm)62.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)25
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-41 全長(mm)57 質量(g)572 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-41 全長(mm)80 質量(g)2346 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)22
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

全長(mm)150 対辺(mm)27・30・32・36・41(5個組) 差込角(inch)3/4"
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

全長(mm)52~60 対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組) 差込角(inch)3/4"
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組) 差込角(inch)3/4"
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm 全長(mm)52~60 対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組) 型番NV6102 差込角(inch)3/4
1個
40,600 税込44,660
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-64 総質量(kg)6
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷