電動工具対応ソケットスタンダード :「対辺45mm」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
19.0[3/4](1)
25.4[1](1)
差込角(inch)1 対辺(mm)45 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-45 全長(mm)68 質量(g)963 外径(Φmm)67.8 寸法D1(mm)67.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)27
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・1/8 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-11 全長(mm)53 質量(g)412 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)18
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 アズワン品番65-9247-74
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷