24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](7)
19.0[3/4](11)
25.4[1](1)
対辺(mm)20 差込角(inch)3/4” 全長(mm)50 外径(mm)44
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

全長(mm)40 対辺(mm)20 外径(Φmm)30 差込角(inch)1/2"
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:14400M-20●対辺(mm):20●外径(mm):29.5●全長(mm):38●差込角:1/2" アズワン品番68-1809-58
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

全長(mm)55 対辺(mm)20 外径(Φmm)30 差込角(inch)1/2"
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

全長(mm)32 対辺(mm)20 外径(Φmm)27.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2199-29
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-36 全長(mm)46 質量(g)285 寸法L(mm)46 外径(Φmm)49.5 寸法D1(mm)49.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)20
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

全長(mm)200 差込角(inch)1 アズワン品番64-7830-47
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)D:25、L1:20 全長(mm)75 質量(g)140 対辺(mm)14 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-71
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

寸法(mm)D:25、L1:20 全長(mm)75 質量(g)130 対辺(mm)12 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-70
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

寸法(mm)D:28、L1:20 全長(mm)75 質量(g)200 対辺(mm)17 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-72
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

寸法(mm)D2:25、L1:9.6、d:8.8 全長(mm)38 サイズE16 質量(g)75 外径(Φmm)20 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7830-42
1個
1,110 税込1,221
3日以内出荷

仕様適合差込角:1/2" ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7829-41 入数10個 ピン長さ(mm)20
1個(10個)
855 税込941
翌日出荷

ソケットレール付。
全長(mm)38 対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組) 角寸法差込角:1/2” レール(mm)370×30
1セット
18,700 税込20,570
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)37 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-37 全長(mm)55 質量(g)526 外径(Φmm)55 寸法D1(mm)55 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)35 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-35 全長(mm)55 質量(g)494 外径(Φmm)52.5 寸法D1(mm)52.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-33 全長(mm)55 質量(g)470 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)38 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-38 全長(mm)57 質量(g)558 外径(Φmm)56.3 寸法D1(mm)56.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-36 全長(mm)55 質量(g)498 外径(Φmm)53.8 寸法D1(mm)53.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-34 全長(mm)55 質量(g)490 外径(Φmm)51.3 寸法D1(mm)51.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・3/8 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-13 全長(mm)55 質量(g)494 外径(Φmm)52.5 寸法D1(mm)52.5 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・7/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-13.5 全長(mm)55 質量(g)526 外径(Φmm)55 寸法D1(mm)55 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・5/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-12.5 全長(mm)55 質量(g)490 外径(Φmm)51.3 寸法D1(mm)51.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・1/2 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-14 全長(mm)57 質量(g)558 外径(Φmm)56.3 寸法D1(mm)56.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷