21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](14)
対辺(mm)15 差込角(inch)3/8” 全長(mm)30 外径(mm)22
1個
255 税込281
翌日出荷

対辺(mm)15 差込角(inch)1/2” 全長(mm)38 外径(mm)24
1個
510 税込561
翌日出荷

全長(mm)38 対辺(mm)15 外径(Φmm)21.7 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2199-43
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

全長(mm)38 対辺(mm)15 外径(Φmm)23 差込角(inch)1/2"
1個
895 税込985
翌日出荷

寸法(mm)15 全長(mm)38 外径(Φmm)21.5 差込角(inch)1/2"
1個
355 税込391
翌日出荷

全長(mm)55 対辺(mm)15 外径(Φmm)23 差込角(inch)1/2"
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

全長(mm)32 対辺(mm)15 外径(Φmm)21 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2199-24
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

全長(mm)37 対辺(mm)15 外径(Φmm)21.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2200-76
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

全長(mm)38 質量(g)145 対辺(mm)15 外径(Φmm)27 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7824-89
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

全長(mm)77 対辺(mm)15 外径(Φmm)21.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2201-12
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)15 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-15 全長(mm)38 質量(g)130 寸法L(mm)38 外径(Φmm)23.2 寸法D1(mm)23.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)11
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
29,300 税込32,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm)D:25、L1:15 全長(mm)75 質量(g)125 対辺(mm)10 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-69
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

寸法(mm)D:25、L1:15 全長(mm)75 質量(g)100 対辺(mm)8 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7829-68
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

全長(mm)55 対辺(mm)9.0 外径(Φmm)15 差込角(inch)1/2"
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ソケットレール付。
全長(mm)38 対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組) 角寸法差込角:1/2” レール(mm)370×30
1セット
18,700 税込20,570
翌日出荷

全長(mm)38 対辺(mm)9.0 外径(Φmm)15 差込角(inch)1/2"
1個
815 税込897
翌日出荷

差込角(inch)1/2 エスコ品番EA164DE 全長(mm)38~40 質量(g)ソケット10:85、11:85、12:85、13:85、14:85、15:130、16:130、17:130、19:125、21:120、22:130、24:135、27:160 寸法L(mm)ソケット10:38、11:38、12:38、13:38、14:38、15:38、16:38、17:38、19:38、21:38、22:38、24:38、27:40 ソケット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm 寸法D1(mm)ソケット10:17、11:18.2、12:19.5、13:20.7、14:22、15:23.2、16:24.5、17:25.7、19:28.2、21:30.7、22:32、24:34.5、27:38.2 寸法D2(mm)ソケット10:25、11:25、12:25、13:25、14:25、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30、22:30、24:30、27:30 ケース寸法(mm)196×101×41 寸法I(mm)ソケット10:7、11:8、12:9、13:10、14:10、15:11、16:11、17:12、19:13、21:14、22:14、24:14、27:16
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷