6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](2)
19.0[3/4](2)
25.4[1](2)
差込角(inch)3/4 対辺(inch)15/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-7.5 全長(mm)50 質量(g)370 外径(Φmm)38.8 寸法D1(mm)38.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(inch)15/16 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DE-7.5 全長(mm)38 質量(g)135 寸法L(mm)38 外径(Φmm)34.5 寸法D1(mm)34.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)75 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-75 全長(mm)105 質量(g)3700 外径(Φmm)108 寸法D1(mm)108 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)56
1個
50,800 税込55,880
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)75 適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75 エスコ品番EA164FB-75 全長(mm)80 質量(g)2675 外径(Φmm)105.3 寸法D1(mm)105.3 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)39
1個
29,200 税込32,120
翌日出荷

全長(mm)95 対辺(mm)75 外径(Φmm)104 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-28
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・15/16 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164EC-17.5 全長(mm)62 質量(g)912 外径(Φmm)70 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)23
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

おすすめ人気ランキング