「差込角(mm[inch])」から絞り込む
インパクトHexビットソケットセット[インチ]エスコ翌日出荷
7個組
ソケットホルダー付
仕様●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール
1/2"DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)エスコ翌日出荷
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
セット内容<セット内容>ソケット(6角):17・19・21・22mm4点セット全長(mm)100質量(g)900型番HA404LN差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7827-37
1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組)エスコ翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ソケットレール付。
セット内容セット内容6個全長(mm)60質量(g)768対辺(mm)6・8・10・12・14・17差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7828-43
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ翌日出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ翌日出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセットエスコ翌日出荷
ピン抜け防止機構付
欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。
ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-74
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットエスコ税込¥627¥570