「差込角(mm[inch])」から絞り込む
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
1.1/2sq. インパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]二面幅(mm)32適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B質量(g)2200寸法L(mm)85差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D1(mm)60寸法D2(mm)86寸法l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1.1/2sq. インパクトヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B寸法L(mm)115差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法H(mm)30寸法D(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
1.1/2sq. インパクト12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D2(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトビットホルダー 16mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B質量(g)160寸法L(mm)43寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトビットホルダー 1/4HKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)70寸法L(mm)48差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)12寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)165寸法L(mm)46差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクト12角ソケットセット 13ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,678
1セット(13本組)
欠品中
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容ソケット:14405M12角ソケット10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27質量(g)2000差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)196×100×45RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,978
1セット(6本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容T30,T40,T45,T50,T55,T60質量(g)650差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(10本組)
欠品中
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17,19質量(g)1300差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトトルクスビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容トルクスビット:183T.35-T30、T40、T45、T50、T55、T60、トルクスビット:183T.75-T30、T40、T45、T50、T55、T60、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106セット数10ヶ組ケース寸法(mm)W190×H59×T45穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 18ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐4、5、6.7、8、10、12、14、183H.75-4、5、6.7、8、10、12、14、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数18ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット 34mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)7日以内出荷
ボルトやナットをしっかりホールドし高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のインパクトソケットです。
インパクトレンチを大きく振らなくてもはめ合わせが容易な12角仕様です。もちろん一般的な6角形のボルト/ナットに使用可能です。
ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります