「差込角(mm[inch])」から絞り込む
爪交換レンチ用ソケット22mmS.E.K.(スエカゲツール)翌々日出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番853-1424材質クロームバナジューム鋼質量(g)79
爪交換レンチ用ソケット24mmS.E.K.(スエカゲツール)翌日出荷
二面幅(mm)24トラスコ品番853-1425材質クロームバナジューム鋼質量(g)94
スタンダードソケットS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
建築用ソケット5本セットS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
インパクトレンチ、ソケットレンチ用ハンドルに装着してご使用できます。
用途建築用羽子板ボルト、アンカーボルトなどの締め付け用として差込角(mm)12.7トラスコ品番853-0772セット内容建築用ソケット(mm):17・19・21・22・24材質クロームモリブデン鋼質量(kg)1.3
建築用2ウェイソケットセットS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
ストレート(固定)と首振りの2通りの使い方ができます。
ビット差替えタイプで経済的です。
建築金物(ホールダウン金物・筋交いプレートなど)四角ビットでビス止め、ソケット取り付けナットの締めつけ作業がこの1本でできます。
用途建設、土木工事、木造、鉄骨建築工事などにトラスコ品番853-0755セット内容:建築用ソケット17、19、21、24、7本組ダブルビット(全長75mm)[[(+)]]No.2×[[(四角)]]3、(点):12、収納ケース:メタルケース材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.2
建築用ソケット24mmS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)24トラスコ品番853-1378材質クロームモリブデン鋼質量(g)288
建築用ソケット22mmS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番853-1377材質クロームモリブデン鋼質量(g)255
建築用ソケット21mmS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)21トラスコ品番853-1376材質クロームモリブデン鋼質量(g)236
建築用ソケット19mmS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)19トラスコ品番853-1375材質クロームモリブデン鋼全長(mm)82質量(g)217差込角(mm)12.7対辺(mm)19対辺寸法(mm)19
建築用ソケット17mmS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番853-1374材質クロームモリブデン鋼質量(g)218
建築用2ウェイソケット24MMS.E.K.(スエカゲツール)3日以内出荷
二面幅(mm)24トラスコ品番853-1400材質クロームバナジューム鋼質量(g)233
建築用2ウェイソケット21MMS.E.K.(スエカゲツール)翌日出荷
二面幅(mm)21トラスコ品番853-1399材質クロームバナジューム鋼質量(g)192
建築用2ウェイソケット19MMS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)19トラスコ品番853-1398材質クロームバナジューム鋼質量(g)175
建築用2ウェイソケット17MMS.E.K.(スエカゲツール)翌々日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番853-1397材質クロームバナジューム鋼質量(g)163
ボルトレンチ5/16S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6946材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)95軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ3/8S.E.K.(スエカゲツール)翌々日出荷
寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6938材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)94軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ1/2S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6954材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)113軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ソケットエスコ税込¥248¥225