ヘキサゴン :「工具 締め付け」の検索結果
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](2)
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)9.5
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
差込角(mm)12.7
付属品Oリング、ピン
材質SCM440
全長(mm)78
硬度50~55
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)12.7
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。