「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。