15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](6)
12.7[1/2](7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 表面処理クロムメッキ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト) セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2080 セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6 材質特殊工具鋼 質量(g)961.8 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0195
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2082 セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2081 セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 タイプロング 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm 収納数ソケット6個 ベルト寸法(mm)45×275 差込角(sq.)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0195
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります