ヘキサゴン :「工具 締め付け」の検索結果
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](1)
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ビット刃先:+2・+2
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)9.5
1セット(9個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
対応ねじ六角穴付きボルト
クリップの色赤
1セット(8個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。
高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。
対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。
別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。
+NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。
仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
ソケットサイズ(mm)19・24
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)6.35
1セット(8個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。