ヘキサゴン :「インチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](3)
19.0[3/4](1)
25.4[1](1)
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法L(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法L(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
寸法H(mm)60
全長L(mm)92
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。