「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](3)
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](9)
19.0[3/4](1)
25.4[1](2)
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2
寸法L2(mm)62
先端形状ボールポイントヘキサゴン
全長L1(mm)100
外径d(Φmm)22.7
強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
全長L1(mm)140
外径d(Φmm)(ソケット部)22.7
軸長L2(mm)102
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー
質量(g)2568
ケース寸法(mm)413×230×57
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)
質量(g)1197
ケース寸法(mm)227×131×57
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
差込角(sq.)1
サイズ(mm)14
質量(g)390
全長L1(mm)85
外径d(Φmm)(ソケット部)43
軸長L2(mm)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
差込角(inch)1/2
呼び寸法(mm)5
仕様ロングタイプ
質量(g)78
寸法L2(mm)82
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)120
外径d(Φmm)22.7
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2
全長(mm)238
寸法L2(mm)200
先端形状ボールポイントヘキサゴン
外径d(Φmm)22.7
超ショートタイプ
差込角(inch)3/8
ソケットサイズ(mm)8
質量(g)28
寸法L2(mm)6.5
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)24
外径d(Φmm)19
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
差込角(inch)3/8
寸法(mm)7
全長(mm)100
質量(g)66
軸長(mm)68
外径(Φmm)17.8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。