ヘキサゴン :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用 トラスコ品番205-3393 材質構造用鋼、樹脂 質量(kg)0.36 差込角(mm)6.35 ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm) 付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8) 間口×高さ(mm)(ケース)143×40 アズワン品番64-8610-11 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります