10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
スピーダーハンドル KTCスピーダーハンドルKTC(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)350種別スピーダーハンドルグリップ径(Φmm)28
スピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)395
スピードハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スピードハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TONE フレックススピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE フレックススピーダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。 横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番326-8798全長(mm)430質量(kg)0.82差込角(mm)12.7寸法H(mm)110寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スピードブレース 1/2 GEDOREスピードブレース 1/2GEDORE
5,998税込6,598
1本
当日出荷
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
スピードブレース 3/8 GEDOREスピードブレース 3/8GEDORE
2,298税込2,528
1本
当日出荷
手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0284
3/8”ドライブ スピーダーハンドル WILLIAMS3/8”ドライブ スピーダーハンドルWILLIAMS
10,980税込12,078
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)457トラスコ品番757-8369材質特殊工具鋼質量(g)654
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 取り外し作業に最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7全長(mm)423トラスコ品番301-3642材質クロムバナジウム鋼質量(g)618表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

スピーダーハンドル