「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式トップ工業当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
ユニバーサルジョイントSK11当日出荷
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型トップ工業(6件のレビュー)当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35寸法L(mm)114.5仕様インパクト対応寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルボールジョイントSK11当日出荷から翌々日出荷
ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)欠品中
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)32トラスコ品番359-7229種別ジョイント質量(g)20
ソケットADユニバーサルSK11(3件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
電ドル用フレキシブルジョイントBEST(ベスト)[金物]当日出荷
ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
Z-EAL ユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.全長(mm)29.9トラスコ品番481-9837質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントTRUSCO当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
ユニバーサルジョイント HPタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法L(mm)33トラスコ品番811-8627質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントセットトップマン[工具・金物]8日以内出荷
角度をつけた斜め作業ができる
差込角(mm)6.35/9.5/12.7セット数3本組
1/4SQユニバーサルジョイントマタドール(MATADOR)翌日出荷
1/4差込用。
全長(mm)38質量(g)27外径d(Φmm)ソケット:14差込角(DR)1/4”
ステンレス製ユニバーサルジョイントBAHCO(バーコ)当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ユニバーサルジョイントFPC7日以内出荷
用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
ユニバーサルジョイントGEDORE当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0237
ユニバーサルジョイント 1/4PROXXON(プロクソン)翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
1/4″SQユニバーサルジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クイックリリースボタン付き。
差込角(inch)1/4全長L(mm)45質量(g)35外径(Φmm)13
ユニバーサルジョイント1/4Pro-Auto4日以内出荷
差込角(inch)1/4トラスコ品番774-1863材質クロームバナジューム鋼質量(g)22
ユニバーサルジョイント 差込角6.35mmハゼット当日出荷
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)36.5トラスコ品番439-4844材質クロームバナジューム質量(g)25
1/4インチ角ユニバーサルジョイントHIT(ヒット)5日以内出荷
ハンドソケット用のユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)33質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントミトロイ7日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)34.1質量(g)20寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398