「差込角(mm[inch])」から絞り込む
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。
標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。
レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。
スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。
脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトダブルジョイント差込角12.7mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)90付属品Cリングトラスコ品番395-6911材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)87.2材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)170首振角度(°)50
インパクトユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番853-2276差込角(mm)2.1/2"(63.5mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトユニバーサルジョインKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番853-1810差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398