ユニバーサルジョイント :「さしこ」の検索結果
関連キーワード
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
※メイン画像は13551です。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(L;mm):68●先端部外径(D1;mm):24.8●先端部外径(D2;mm):26.6●質量(g):146●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-81
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
※画像は代表画像(11558)です。
仕様●差込角(DR):3/8●全長(L;mm):52●先端部外径(D1;mm):18.8●先端部外径(D2;mm):20.6●質量(g):64●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アズワン品番68-0848-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
伸縮式のスピンナーハンドルで、最大512mmまで伸ばして使用できます。
5段回でロックができます。
ヘッドは耐摩耗性と防さびに優れたリン酸マンガン処理が施されています。
※リペアキットは13522Hです。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(mm):355-512●伸縮ロック数:5●ヘッド幅(mm):33●重量(g):975●材質:CR-V
アズワン品番68-0848-82
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- クイックアダプター
- ソケットアダプター
- 電動工具用ソケットアダプター
- ビットアダプター
- エクステンションバー
- ラチェットアダプター
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。