Z-EAL エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)予約販売
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番481-9845全長(mm)75質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3