449件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.4角⇒19角変換アダプター TIPTOP25.4角⇒19角変換アダプターTIPTOP
3,898税込4,288
1個
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。
用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。寸法L(mm)75寸法S(mm)25.4→19寸法D(Φmm)54
強軸ソケットアダプター(3/8) トップ工業強軸ソケットアダプター(3/8)トップ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
12.7角⇒9.5角変換アダプター TIPTOP12.7角⇒9.5角変換アダプターTIPTOP(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。
寸法L(mm)38.5寸法D(Φmm)25
極細エクステンション エンジニア極細エクステンションエンジニア
1,290税込1,419
1本
当日出荷から翌日出荷
スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り
オフセットアダプター30mm用ソケット ANEXオフセットアダプター30mm用ソケットANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
ギアレンチ用アダプター TRUSCOギアレンチ用アダプターTRUSCO(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ユニバーサルソケットアダプター ミトロイユニバーサルソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケット付きアダプターコーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
αユニバーサルソケット用替シャンク トップ工業αユニバーサルソケット用替シャンクトップ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途アルファユニバーサルソケット用替シャンク
ソケットアダプター NAC(長堀工業)ソケットアダプターNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。
インパクトR用ワンTアダプタ SK11インパクトR用ワンTアダプタSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。
用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
替軸ソケット用強替シャンク トップ工業替軸ソケット用強替シャンクトップ工業
889税込978
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
強替軸ソケットアダプター トップ工業強替軸ソケットアダプタートップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
12.7sq.ソケットアダプタ KTC12.7sq.ソケットアダプタKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
首振りソケットアダプター H&H首振りソケットアダプターH&H(1件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
オフセットアダプター ソケット・アダプター用 ANEXオフセットアダプター ソケット・アダプター用ANEX
229税込252
1個
当日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
継足ソケットアダプター トップ工業継足ソケットアダプタートップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
ソケットアダプター ハゼットソケットアダプターハゼット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
ソケットアダプター ミトロイソケットアダプターミトロイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)-
9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3pcs.ソケットアダプターセット trad3pcs.ソケットアダプターセットtrad
909税込1,000
1個
当日出荷
一目で分かるサイズ別カラーインパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
ソケットアダプタースパナ掛け ベッセルソケットアダプタースパナ掛けベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(六角)パック・台紙仕様 KTCソケット(六角)パック・台紙仕様KTC
599税込659
1個
当日出荷
対辺6角
25.4sqソケットアダプタ KTC25.4sqソケットアダプタKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
1/4sqドライバーハンドル DEEN1/4sqドライバーハンドルDEEN
2,198税込2,418
1本
当日出荷
グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqアングルアダプタ DEEN3/8sqアングルアダプタDEEN(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqアングルアダプタ DEEN1/4sqアングルアダプタDEEN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200質量(g)76
アダプター FPCアダプターFPC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
オフセットアダプター専用ギヤロック ANEXオフセットアダプター専用ギヤロックANEX(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
手動インパクトドライバー用アダプター ANEX手動インパクトドライバー用アダプターANEX(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動インパクトドライバー用アダプターです。
アダプター トップ工業アダプタートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケットANEX
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17
ユニバーサルビットアダプター tradユニバーサルビットアダプターtrad
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
奥まった所の作業に最適インパクト対応 簡単に延長できる120mmタイプビットが落ちないロック方式取付簡単ワンタッチ電動ドライバーに装着して使用6.35mm軸用
材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47関連資料(0.53MB)
9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1478
ソケットアダプター ベッセルソケットアダプターベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットアダプター