絞り込み
差込角(mm[inch])
- その他(34)
- 凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](8)
- 凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](8)
- 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](12)
- 凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](14)
- 凹12.7[1/2]→凸15.9[5/8](1)
- 凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](10)
- 凹12.7[1/2]→凸25.4[1](1)
- 凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](10)
- 凹19.0[3/4]→凸15.9[5/8](1)
- 凹19.0[3/4]→凸25.4[1](8)
- 凹25.4[1]→凸19.0[3/4](5)
- 凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- トップ工業(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- TIPTOP(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- DEEN(4)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- Pro-Auto(3)
- ANEX(2)
- H&H(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- nepros(2)
- SK11(2)
- Wera(1)
- GREAT TOOL(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
その他(34)
凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](8)
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](8)
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](12)
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](14)
凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](10)
凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](10)
凹19.0[3/4]→凸25.4[1](8)
凹25.4[1]→凸19.0[3/4](5)
凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](1)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
ソケットアダプターセット
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
6.3sq. ソケットアダプタ
KTC(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13
強軸ソケットアダプター(1/2)
トップ工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)72差込角(mm)12.7(1/2)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-38RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ナットアダプター
TIPTOP(12件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
19角⇒25.4角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)63寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトR用ワンTアダプタ
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
強軸ソケットアダプター(3/8)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトロッキングアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
19角⇒12.7角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。差込角(mm)19寸法L(mm)56寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
1/4sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301本当日出荷グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
ユニバーサルソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
首振りソケットアダプター
H&H(1件のレビュー)¥488~税込¥537~1個当日出荷引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応