全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。
適合18Vインパクト対応
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)6.35
全長90mmのセミロング仕様の9本組です
ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています
軸圧入式を採用しています
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です
保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。
トラスコ品番860-0007
全長(mm)90
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに
形状開口部:6角
全長(mm)115
差込角(mm)6.35
下穴深さ(mm)55
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等
全長(mm)90
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。