1本
¥510
税込¥561
当日出荷
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
仕様開口深さ:17mm
全長(mm)300
質量(g)214
対辺(mm)21
外径(Φmm)27.3
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7882-17
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)
仕様取付側六角対辺:19mm
全長(mm)26.0
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.0
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
全長(mm)77
質量(g)80
対辺(mm)22
外径(Φmm)28.2
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-7881-71
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
仕様●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
アズワン品番65-2155-35
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様開口深さ:17mm
全長(mm)300
質量(g)154
対辺(mm)17
外径(Φmm)22.5
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7882-15
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)
仕様取付側六角対辺:19mm
全長(mm)25.0
対辺(mm)21
外径(Φmm)28.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
全長(mm)73
仕様使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
1
2
次へ
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。