電動ドリル用 :「鏡面仕上げ」の検索結果

電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間鍛造、一体化仕上げです。充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。 軸径(Φmm)6.35 有効長l(mm)60
1個
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷間鍛造、一体化仕上げです。 ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。 充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。 鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。
用途土木作業、電設工事、建設工事 トラスコ品番853-1408 セット内容電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×110×38
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷