電動ドリル用 :「対辺13mm」の検索結果
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に
トルク(N・m)75
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。