電動ドリル用 :「寸切り回し」の検索結果
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。
回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。
正、逆回転どちらにも対応します。
用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用
全長(mm)66
トラスコ品番810-9227
材質構造用鋼
質量(g)80
外径(Φmm)23
軸(mm)6.35
適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。