ソケット/ソケットレンチ関連品 :「4mm」の検索結果
関連キーワード
インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに
仕様差込数:9
トラスコ品番657-6918
セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)340
差込角(mm)9.5
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。