ソケット/ソケットレンチ関連品 :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro 1/4 インチドライブスピナ RS PRO 1/4 インチドライブスピナハンドルは、高品質で信頼性の高い手動工具です。ソケットを取り付け、ナット、ボルト、ねじなどの留め具をすばやく効率的に回すのに最適です。 RS Pro 1/4 インチドライブスピナハンドルは、 Durable クロムバナジウムスチール製のバーを備えていて、優れた強度と長寿命を誇り、さまざまな作業環境で過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、耐腐食性に優れたプロフェッショナルな外観を実現します。バーの端には、ロックベアリング付きの 1/4 インチドライブがあり、適合するソケットとアクセサリを使用時にしっかりと固定できます。 バーには、人間工学に基づいて設計されたソフトグリップハンドルが付いており、快適性と操作性を向上できます。このハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、ウォールパネルや工具キャビネットに手動工具を安全に保管できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、耐久性が高く、長寿命です ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ?ハンドルに吊り下げ用の穴があるため、安全かつ容易に保管できます ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるための 1/4 インチドライブ ?使用中にソケットをしっかりと固定するロックベアリング DIN 3122 TS ISO 3315 用途 スピナハンドルとソケットアクセサリは、汎用性を向上し、新しい高価な工具を購入する必要がありません。したがって、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションを発揮します。ソケットとビットの使用可能性を最大限に高めると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締め付けたり緩めたりするのに使用できます。 スピナハンドルとソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ソフトグリップハンドル、 PP TPE プラスチック素材 スピナハンドルを使用する理由 標準的なドライバやスパナとは異なり、スピナハンドルを使用すると、さまざまなソケットとアクセサリを取り付け、留め具から工具を毎回取り外すことなく、すばやく効率的にねじや留め具を締めたり緩めたりできます。交換可能なソケットを Ability で取り付けることで、さまざまなサイズの各種手動工具ではなく、片手で工具を取り付けることができ、収納スペースとコストを節約できます。 スピナハンドルの長さはどのくらいですか? RS Pro スピナハンドルの全長は、ソケットを取り付けずに 150 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mmサブタイプ = ソケットホルダ仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。