ソケット/ソケットレンチ関連品 :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
ドライブサイズ = 3/8インチ。タイプ = ジョイント。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ユニバーサルジョイント。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proユニバーサルソケットジョイント
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 50 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/4インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ソケットアダプタ。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proソケットアダプタ
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
RS Pro 1/4 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/4 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用することで、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式の 1/4 インチスクエアドライブが付属しており、 1/4 インチソケットとソケットアクセサリを幅広く簡単に取り付けることができます。このため、非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています 1/4 インチスクエアドライブをスライドさせて、ソケットとソケットアクセサリを取り付けます DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます ソケットを固定するスプリング式ボールベアリング ソケットサイズ 1/4 インチ、全長 115 mm スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 115 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/4 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 115 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 28.5 mm材質 = 合金鋼
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
1/4 インチスクエアドライブユニバーサルジョイント. 1/4 インチソケット用の 1/4 インチユニバーサルジョイント(オス / メス)。. スクエアドライブ クロムバナジウムスチール 長さ: 40 mm
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 40 mmサブタイプ = ユニバーサルジョイント仕上げ = クロムめっき材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2インチ。タイプ = ジョイント。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ユニバーサルジョイント。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proユニバーサルソケットジョイント
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4インチ。タイプ = ジョイント。ドライブ種類 = 正方型。サブタイプ = ユニバーサルジョイント。仕上げ = ミラー。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし。。RS Proユニバーサルソケットジョイント
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ソケットレンチ用の磁石ソケットインサート、SW10-SW19. 既存のソケットビットでの使用(挿入可能又は取り外し可能)、六角又は二重六角 ソケットレンチに触れることなく磁石がねじを保持 ソケットレンチは取り外し時には非磁性を維持 磁石は必要に応じて挿入及び取り外し可能 作業の難しい場所での組み立ての問題を解決 既存のラチェットソケットセットへの賢明な補完品
仕様タイプ = インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 125 mm から 250 mm までの各種サイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 1923823 1923823 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 125 mm 外径 24 mm 1923824 1923824 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 250 mm 外径 24 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 125 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/2 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用すると、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式 1/2 インチスクエアドライブが付属しており、幅広い 1/2 インチソケットとソケットアクセサリを簡単に取り付けることができます。非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるためのスライド式 1/2 インチスクエアドライブ DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 250 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/2 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 250 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro ラチェット式コンビネーションレンチビットアダプタです RS PRO ブランドのラチェットコンビネーションレンチ用ビットアダプタをご紹介します。ラチェット式コンビネーションレンチをスプリング式 1/4 インチビットラチェットに変換するための各種汎用アダプタです。。. RS PRO のブランドでは、ラチェット式コンビネーションレンチをご用意しています。 この高品質アダプタ() は、メーカーの 10 mm ラチェットコンビネーションレンチ( RS 品番 1923708 )と互換性があり、メーカーのビットアダプタ製品と併用できるビットラチェットとして使用できます。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きボールベアリングを備えていて、ソケットビットがしっかり固定され、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。 特長と利点 ?ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換します ?ロック式ボールベアリングは、使用時にソケットビットが所定の位置にしっかりとロックされるようにします ?幅広い用途で使用できる汎用ビットアダプタ 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットビットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換 ラチェットスパナと併用します 固定リング付き 1/4 インチビット用アダプタ 高性能合金スチール ミラークロム仕上げ 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを変換 この互換性のある工具は何ですか? この RS Pro ソケットビットアダプタは、メーカーの 10 mm コンビネーションレンチ( RS 品番 (1923708)) 1923708) ). 全長は? RS Pro ビットアダプタの全長は 20.6 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 20.6 mm材質 = 合金鋼
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 16.4 mm材質 = 合金鋼
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 40 mmサブタイプ = ユニバーサルジョイント仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(10個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。仕上げ = クロム。材質 = クロムモリブデン鋼。。RS Pro ユニバーサルソケットアダプタ. RS Pro 3 ピースソケットアダプタセットのご紹介です。このセットには、ソケットシステムの範囲と機能を拡張する最も一般的なサイズの組み合わせが含まれており、非常に汎用性が高く、さまざまなメンテナンス及び修理作業を高水準で実施できます。RS Pro ソケットアダプタセットを使用すると、ソケット、エクステンションバー、ラチェットハンドル用のドライブサイズを組み合わせて最大限に活用することができます。セットに含まれる 3 ピースのサイズは 3 種類で、機械工、エンジニア、大工、 DIY 愛好家などに最適なソケットアクセサリです。. 特長と利点:. このセットには 3 つのソケットアダプタが含まれており、最も一般的な 3 つのドライブサイズ( 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ)に通気されます 各アダプタにはバネ式のディテントボールがあり、ソケットが確実にラッチされ、使用中に外れないようになっています このセットはクロムモリブデン製で、高圧に耐え、頑固な留め具でトルクを発揮する耐久性 Durable です サテンクロム仕上げのため、条件や過酷な環境にさらされても、ソケットアダプタは簡単に清掃して腐食を防止できます 各アダプタはさらにローレット加工グリップを備えているため、アダプタの取り扱い時のグリップが向上します。特に、着用者の手が手袋をはめた状態で、油や油の多い残留物で覆われている場合に便利です. 用途:. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、このようなアクセサリは、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、コスト効果の高いソリューションとなります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト / 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。一般的に、家庭でも産業でも、さまざまなメンテナンスや修理の用途で、機械工、エンジニア、 DIY 愛好家によって使用されます。. これらのソケットアダプタは、インパクト工具と併用できますか.. このソケットは、ラチェットスパナ、ラチェットエクステンション、及びソケット専用です。電動工具では使用できません。
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチユニバーサルソケット RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブユニバーサルソケットジョイントについて紹介します。このソケットは、 1/2 インチサイズのドライブを備えたレンチや回転式手動工具用に設計された、高品質で信頼性の高いソケットアクセサリです。延長バーとレンチを組み合わせることで、この汎用ユニバーサルソケットジョイントはソケットとビット Ability を備え、さまざまな角度で回転させることができるため、届きにくい留め具にアクセスするのに最適です。 ユニバーサルジョイントはクロムバナジウムスチール製で、 Durable 性能を備えていて、さまざまな作業環境で頻繁に使用しても耐えられます。RS Pro のこのユニバーサルジョイントソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロ仕様の外観を備えていると同時に、優れた耐腐食性を備えています。この汎用ユニバーサルジョイントは、あらゆるソケットセットに追加するのに最適で、レンチの機能を強化し、手の届きにくい留め具にもアクセスできます。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 1/2 インチドライブを装備した手動工具用に設計されています DIN 3123 ISO3316 用途 ソケットアダプタとソケットアクセサリを使用すると、汎用性が向上します。新しい高価な工具を購入する必要はありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 手の届きにくい留め具にアクセスするのに役立ちます ボールロック付き 1/2 インチスクエアドライブソケットに最適です 動作角度: → 75 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ユニバーサルソケットジョイントの使い方 ユニバーサルソケットジョイントは、エクステンションバーなどのソケットレンチやソケットアクセサリと併用するように設計されており、手の届きにくい場所にある固定具を締め付けたり緩めたりできます。ユニバーサルジョイントを取り付けるには、ユニバーサルジョイントをレンチに取り付けられているエクステンションバーに押し込んで、目的のソケット又はソケットビットをユニバーサルジョイントに取り付けます。ユニバーサルジョイントが、同じサイズのドライブ( 1/2 インチ)を備えたレンチまたはソケットアクセサリと一緒に使用されていることを確認します。 ユニバーサルジョイントの外径は? RS Pro のこのユニバーサルジョイントの外径は 24.7 mm です。 全長は? このユニバーサルジョイントの全長は 73 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 73 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 125 mm から 250 mm までの各種サイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 1923823 1923823 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 125 mm 外径 24 mm 1923824 1923824 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 250 mm 外径 24 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 250 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 21.2 mm材質 = 合金鋼
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチドライブスピナ RS PRO 1/4 インチドライブスピナハンドルは、高品質で信頼性の高い手動工具です。ソケットを取り付け、ナット、ボルト、ねじなどの留め具をすばやく効率的に回すのに最適です。 RS Pro 1/4 インチドライブスピナハンドルは、 Durable クロムバナジウムスチール製のバーを備えていて、優れた強度と長寿命を誇り、さまざまな作業環境で過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、耐腐食性に優れたプロフェッショナルな外観を実現します。バーの端には、ロックベアリング付きの 1/4 インチドライブがあり、適合するソケットとアクセサリを使用時にしっかりと固定できます。 バーには、人間工学に基づいて設計されたソフトグリップハンドルが付いており、快適性と操作性を向上できます。このハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、ウォールパネルや工具キャビネットに手動工具を安全に保管できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、耐久性が高く、長寿命です ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ?ハンドルに吊り下げ用の穴があるため、安全かつ容易に保管できます ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるための 1/4 インチドライブ ?使用中にソケットをしっかりと固定するロックベアリング DIN 3122 TS ISO 3315 用途 スピナハンドルとソケットアクセサリは、汎用性を向上し、新しい高価な工具を購入する必要がありません。したがって、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションを発揮します。ソケットとビットの使用可能性を最大限に高めると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締め付けたり緩めたりするのに使用できます。 スピナハンドルとソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ソフトグリップハンドル、 PP TPE プラスチック素材 スピナハンドルを使用する理由 標準的なドライバやスパナとは異なり、スピナハンドルを使用すると、さまざまなソケットとアクセサリを取り付け、留め具から工具を毎回取り外すことなく、すばやく効率的にねじや留め具を締めたり緩めたりできます。交換可能なソケットを Ability で取り付けることで、さまざまなサイズの各種手動工具ではなく、片手で工具を取り付けることができ、収納スペースとコストを節約できます。 スピナハンドルの長さはどのくらいですか? RS Pro スピナハンドルの全長は、ソケットを取り付けずに 150 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mmサブタイプ = ソケットホルダ仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
工具収納の種類 = 工具レール。材質 = プラスチック。セット内容 = ソケットレールトレイ。。RS Proソケットレールトレイ. この耐久性のあるスチールパネルで作られた業務用の工具整理トレイには、ソケットの保管用に430 mmのレールが4本付いています。. 特長及び利点 1/4、3/8、1/2平方インチのドライブソケットを保持 キャリングハンドル付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
工具は付属していません。. RS Pro Toolflex. RS PRO のこの柔軟な工具ホルダを使用すれば、工具収納ソリューションを簡単にカスタマイズできます。工具の形状に適合する柔軟な素材により、所定の位置に固定して、工具を簡単に取り出すことができます。そのため、重要な工具を整理して手元に置くための優れたシステムとなっています。 工具ホルダは表面にねじ止めでき、作業場の設定に最も便利な場所にしっかりと固定できます。また、レールシステムに取り付けて柔軟性を高めることもできます。これらのフレキシブル工具ホルダは、作業台や作業エリアの近くに取り付けることで、効率的に生産性を向上できます。 ; 405-3632 405-3632 は、 20 → 30 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3648 405-3648 は、 30.40 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3654 405-3654 は 0.5 m の取り付けレールです ; 405-3660 405-3660 は、 1 m の取り付けレールです 特長と利点 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップを備えた、柔軟性の高い工具ホルダー 直径 20 ~ 30 mm と 30 ~ 40 mm の 2 つのサイズを用意 ABS プラスチック及び EPDM ゴム製 壁面に直接固定することも、長さ 0.5 m と 1 m の陽極酸化処理アルミ製レールに取り付けることもできます 用途 この工具ホルダは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択することができます。そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 取り付けレール
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。