1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

『ソケット/ソケットレンチ関連品』には他にこんなカテゴリがあります