ソケット/ソケットレンチ用部品 :「4mm」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4 インチスクエアドライブユニバーサルジョイント. 1/4 インチソケット用の 1/4 インチユニバーサルジョイント(オス / メス)。. スクエアドライブ クロムバナジウムスチール 長さ: 40 mm
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 40 mmサブタイプ = ユニバーサルジョイント仕上げ = クロムめっき材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 50 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm スクエアアダプタセットですRS Pro 角形アダプタセットには、 個が含まれており、インパクト工具により柔軟性を発揮するように設計されています。1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの つのユニバーサルジョイントには、ヒンジが付いており、狭い場所 Ability で作業できます。4 つのアダプタにより、既存のインパクト工具をさまざまなサイズのソケット及びドライブで使用できます。 このセットの 本セットは、クロムバナジウムスチール製で、黒色粉体コーティング仕上げが施され、強度と耐久性が向上しています。このセットには、保管に便利な赤色のプラスチック製ソケットレールが付属しています。 RS Pro アダプタセットは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。角型ソケットを必要とする用途で使用され、エアラチェット、インパクトレンチ、エアインパクトドリルなどのインパクト工具に適しています。特長と利点 ピーススクエアアダプタセット インパクトツールとの併用に適しています ドライブサイズは 6.35 mm 9.52 mm 12.7 mm です 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブサイズの つのインパクトユニバーサルジョイント 1/4 インチ( ) 3/8 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/4 インチ( )、 3/8 インチ( ) 1/2 インチ( )、 1/2 インチ( ) 3/8 インチ( )の つのインパクトアダプタ クロムバナジウムスチール製 ブラック粉体コーティング仕上げ プラスチックソケットレール付属 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = アダプタセットドライブ種類 = 正方型仕上げ = 黒色化材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro ラチェット式コンビネーションレンチビットアダプタです RS PRO ブランドのラチェットコンビネーションレンチ用ビットアダプタをご紹介します。ラチェット式コンビネーションレンチをスプリング式 1/4 インチビットラチェットに変換するための各種汎用アダプタです。。. RS PRO のブランドでは、ラチェット式コンビネーションレンチをご用意しています。 この高品質アダプタ() は、メーカーの 10 mm ラチェットコンビネーションレンチ( RS 品番 1923708 )と互換性があり、メーカーのビットアダプタ製品と併用できるビットラチェットとして使用できます。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きボールベアリングを備えていて、ソケットビットがしっかり固定され、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。 特長と利点 ?ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換します ?ロック式ボールベアリングは、使用時にソケットビットが所定の位置にしっかりとロックされるようにします ?幅広い用途で使用できる汎用ビットアダプタ 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットビットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換 ラチェットスパナと併用します 固定リング付き 1/4 インチビット用アダプタ 高性能合金スチール ミラークロム仕上げ 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを変換 この互換性のある工具は何ですか? この RS Pro ソケットビットアダプタは、メーカーの 10 mm コンビネーションレンチ( RS 品番 (1923708)) 1923708) ). 全長は? RS Pro ビットアダプタの全長は 20.6 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 20.6 mm材質 = 合金鋼
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチスライド式 メーカー独自ブランドの RS PRO 1/4 インチスライド式 ハンドルバーをご紹介します。この高品質で信頼性の高い手動工具は、ソケットやソケットアクセサリと併用することで、留め具のトルクと圧力を増大させるように設計されています。 このバーはクロムバナジウムスチール製で、 Durable and Long-Leighted Product に対応し、さまざまな作業環境での過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現し、同時に優れた耐腐食性を備えています。 このバーにはスライド式の 1/4 インチスクエアドライブが付属しており、 1/4 インチソケットとソケットアクセサリを幅広く簡単に取り付けることができます。このため、非常に汎用性の高い手持ち工具で、 DIY 愛好家やプロの職人工具キットに最適です。スライドドライブは、バーに沿ってどこにでも配置でき、両手で回転させることで、必要に応じてグリップとトルクを向上させながら、障害物を簡単に回避できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?幅広い用途に適しています 1/4 インチスクエアドライブをスライドさせて、ソケットとソケットアクセサリを取り付けます DIN 3122 TS ISO 3315 用途 型ハンドルバー及びソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。エクステンションバーやソケットの最大限の利用が容易になると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締めたり緩めたりするのに使用できます。 ハンドルバー及びソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます ソケットを固定するスプリング式ボールベアリング ソケットサイズ 1/4 インチ、全長 115 mm スライド式ソケットヘッドにより、てこ比とトルクを向上させることができます なぜスライド式 型ハンドルを使用するのですか? スライド式の 型ハンドルでは、スパナのようなナットやボルトなどの留め具を締め付けたり緩めたりできますが、スライド式の 型ハンドルは、スライド式ドライブに取り付け可能なソケットやアクセサリを追加することで、非常に汎用性が高くなります。T 型スライドハンドルバーにより、両手で回転することができ、優れたグリップ性とトルクを発揮します。ドライブをスライドさせる Ability により、障害物を避けるためにドライブを確実に配置できます。 バーの長さはどのくらいですか? RS Pro 型ハンドルバーの全長は 115 mm です。 この製品はロック式ボールベアリングを備えていますか? RS Pro 1/4 インチスライド式 ハンドルは、ドライブのバーと側面のいずれかの端にあるボールベアリングを備えているため、使用中にドライブとソケット又はアクセサリが所定の位置にロックされたままになります。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 115 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 28.5 mm材質 = 合金鋼
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 21.2 mm材質 = 合金鋼
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 16.4 mm材質 = 合金鋼
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 40 mmサブタイプ = ユニバーサルジョイント仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

『ソケット/ソケットレンチ関連品』には他にこんなカテゴリがあります