安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。
トラスコ品番467-9768
質量(kg)6.7
最大出力トルク(N・m)1225
倍率3.5
最大入力トルク(N・m)350
入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
トラスコ品番239-3417
質量(kg)20.7
差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”]
最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340
倍率(実質)14.4
本体質量(kg)12.5
1台
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ラチェットレンチ
HAMACO(浜田工業)
税込¥27,478~
¥24,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。