2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 形状オフセット 全長(mm)280 対辺(mm)16×18 アズワン品番64-6801-31 メーカー商品コード144-8397
1丁
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 形状オフセット 全長(mm)300 対辺(mm)17×22 アズワン品番64-6801-33 メーカー商品コード144-8395
1丁
10,260 税込11,286
31日以内出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります