5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(3)
10(2)
10×12(3)
11×13(2)
12(2)
12×14(2)
13×15(1)
14×17(2)
17×19(4)
22×24(3)
二面幅(mm)をもっと見る
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235 材質炭素鋼(S45C) 最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります