「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(1)
10×12(1)
11×13(1)
14×17(1)
17×19(1)
22×24(1)
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235
材質炭素鋼(S45C)
最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。