絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • DEEN(40)
  • KTC(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • Pro-Auto(33)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • FACOM(11)
  • SATA(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • KOTO(8)
  • RED EAGLES(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
  • ハゼット(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
二面幅(mm)
  • 6×7(3)
  • 8×10(5)
  • 10(4)
  • 10×11(2)
  • 10×12(7)
  • 11×13(3)
  • 12(4)
  • 12×13(4)
  • 13×14(5)
  • 14×15(3)
  • 14×17(3)
  • 16×17(4)
  • 16×18(3)
  • 17×19(7)
  • 18×19(5)
  • 19×22(5)
  • 21×23(3)
  • 22×24(3)
  • 24×27(3)
  • 30×32(3)
形状
形状
オフセット(14)
形状
ストレート(13)
形状
ハーフムーン(4)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(11)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(20)
  • 220~240未満(13)
  • 240~260未満(9)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(8)
  • 300~350未満(14)
  • 350~400未満(11)
  • 400~450未満(5)
  • 550~600未満(1)
二面幅(inch)
  • 7/32×1/4(1)
  • 1/4×5/16(2)
  • 5/16×11/32(2)
  • 5/16×3/8(1)
  • 3/8×7/16(5)
  • 7/16×1/2(2)
  • 1/2×9/16(3)
  • 9/16×5/8(2)
  • 5/8×3/4(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 25/32×13/16(1)
  • 15/16×1(1)
  • 1-1/8×1-1/4(1)
  • 1×1-1/16(1)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・5/8×3/4・11/16×3/4・25/32×13/16・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(5)
10(4)
10×12(7)
12(4)
12×13(4)
13×14(5)
16×17(4)
17×19(7)
18×19(5)
19×22(5)
二面幅(mm)をもっと見る
16x18mm メガネレンチ エスコ16x18mm メガネレンチエスコ(7件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686A-10.5全長(mm)260
30x32mm メガネレンチ エスコ30x32mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
2,220税込2,442
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)30×32エスコ品番EA686A-18
10x12mm メガネレンチ エスコ10x12mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12エスコ品番EA686A-4
14x17mm メガネレンチ エスコ14x17mm メガネレンチエスコ(4件のレビュー)
835税込919
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)14×17エスコ品番EA686A-9
11x13mm メガネレンチ エスコ11x13mm メガネレンチエスコ
665税込732
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)11×13エスコ品番EA686A-5
8x10mm メガネレンチ エスコ8x10mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686A-2
17x19mm  めがねギアレンチ エスコ17x19mm めがねギアレンチエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA686RA-7
13x15mm メガネレンチ エスコ13x15mm メガネレンチエスコ(4件のレビュー)
740税込814
1個
欠品中
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA686A-7.5
17x19mm メガネレンチ エスコ17x19mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA686A-11
6x 7mm メガネレンチ エスコ6x 7mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)6×7エスコ品番EA686A-0.6
5.5x7mm メガネレンチ エスコ5.5x7mm メガネレンチエスコ
530税込583
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)5.5×7エスコ品番EA686A-0.5
21x23mm メガネレンチ エスコ21x23mm メガネレンチエスコ(3件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)21×23エスコ品番EA686A-13
12x14mm メガネレンチ エスコ12x14mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)12×14エスコ品番EA686A-7
22x24mm メガネレンチ エスコ22x24mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA686A-14
19x21mm メガネレンチ エスコ19x21mm メガネレンチエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチ エスコ13x14-17x19mm 4サイズラチェットレンチエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×14-17×19エスコ品番EA602SE-3
13x16mm メガネレンチ エスコ13x16mm メガネレンチエスコ
775税込853
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×16エスコ品番EA686A-7.6全長(mm)243
19x24mm 両口めがねレンチ エスコ19x24mm 両口めがねレンチエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×24エスコ品番EA616CA-16
16x18mm  めがねギアレンチ エスコ16x18mm めがねギアレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA686RA-6
19x22mm メガネレンチ エスコ19x22mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×22エスコ品番EA686A-12.5
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
エクステンションパイプ エスコエクステンションパイプエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22アズワン品番64-2240-98
9x11mm メガネレンチ エスコ9x11mm メガネレンチエスコ
600税込660
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)9×11エスコ品番EA686A-2.5
8x10mm  めがねギアレンチ エスコ8x10mm めがねギアレンチエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10エスコ品番EA686RA-2
24x27mm メガネレンチ エスコ24x27mm メガネレンチエスコ(2件のレビュー)
1,570税込1,727
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)24×27エスコ品番EA686A-16
22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA616DB-6
10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチ エスコ10x12-13x14mm 4サイズラチェットレンチエスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14エスコ品番EA602SE-2
17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)250質量(g)225アズワン品番64-2241-04
27x30mm メガネレンチ エスコ27x30mm メガネレンチエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)27×30エスコ品番EA686A-17
10x12mm/192mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ10x12mm/192mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12エスコ品番EA616CD-2
16x18mm 両口めがねレンチ エスコ16x18mm 両口めがねレンチエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)16×18エスコ品番EA616CA-11
6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ エスコ6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)6×8-10×12エスコ品番EA602SE-1
両口ギヤーレンチ エスコ両口ギヤーレンチエスコ
710税込781
1丁
翌日出荷
ストレートタイプ。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ。
メガネレンチ (トレー入り) エスコメガネレンチ (トレー入り)エスコ
9,630税込10,593
1セット(1セット)
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))全長(mm)170~360入組点数10
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズエスコ
1,640税込1,804
1本ほか
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
E8-E10/300mm 両口めがねレンチ エスコE8-E10/300mm 両口めがねレンチエスコ
3,350税込3,685
1本
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-17
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)15.2×15.8寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435全長(mm)435質量(g)540アズワン品番64-7885-93
1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ(インチ) エスコ1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
厚さ(mm)9×9全長(mm)146質量(g)89サイズ(inch)1/2×9/16アズワン品番64-7880-03

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ