232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(6)
10(6)
10×12(8)
11×13(4)
12(5)
12×13(4)
13×14(5)
17×19(8)
18×19(5)
19×22(6)
二面幅(mm)をもっと見る
1丁
2,820 税込3,102
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ アズワン品番65-5663-74
1本
2,950 税込3,245
3日以内出荷

12ポイント 10°タイプ
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)7本組、8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)115~210 質量(g)397 アズワン品番64-2241-20
1セット
18,100 税込19,910
翌日出荷

対辺寸法(mm)19×24 エスコ品番EA616CA-16
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

対辺寸法(mm)26×29 エスコ品番EA616CA-23
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

対辺寸法(mm)19×22 エスコ品番EA616CA-15
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA616CA-11
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

対辺寸法(mm)10×13 エスコ品番EA616GA-4C
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

対辺寸法(mm)26×32 エスコ品番EA616CA-24
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356 アズワン品番68-1830-09
1本
3,960 税込4,356
3日以内出荷

対辺寸法(mm)18×19 エスコ品番EA616GC-7A
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

対辺寸法(mm)16×17 エスコ品番EA616GA-8A
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

対辺寸法(mm)27×30 エスコ品番EA616CA-25
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

対辺寸法(mm)27×32 エスコ品番EA616GA-16B
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

対辺寸法(mm)35×41 エスコ品番EA616CA-31
1個
10,150 税込11,165
翌日出荷

対辺寸法(mm)32×35 エスコ品番EA616CA-29
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

対辺寸法(mm)27×32 エスコ品番EA616CA-26
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

対辺寸法(mm)23×26 エスコ品番EA616CA-20
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

対辺寸法(mm)16×17 エスコ品番EA616GC-6A
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

対辺寸法(mm)46×50 エスコ品番EA616GA-20
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

対辺寸法(mm)21×24 エスコ品番EA616GA-12A
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

対辺寸法(mm)18×19 エスコ品番EA616GA-10A
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

対辺寸法(mm)21×23 エスコ品番EA616CA-17
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)250 質量(g)225 アズワン品番64-2241-04
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)280 質量(g)270 アズワン品番64-2241-05
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)14.5×15 全長(mm)340 質量(g)375 サイズ(inch)15/16×1
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.7×7.8 全長(mm)122 質量(g)42 サイズ(inch)3/8×7/16
1本
9,770 税込10,747
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)380 質量(g)630 アズワン品番64-2241-10
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)360 質量(g)520 アズワン品番64-2241-09
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)280 質量(g)385 アズワン品番64-2240-95
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)220 質量(g)240 アズワン品番64-2241-16
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)32×36 全長(mm)405 質量(g)1145 アズワン品番64-2241-11
1本
17,400 税込19,140
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-2241-08
1本
8,760 税込9,636
翌日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります