両口めがねレンチ :「作業用」の検索結果

関連キーワード
233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA686A-10.5 全長(mm)260
1個
935 税込1,029
当日出荷

対辺寸法(mm)11×13 エスコ品番EA686A-5
1個
695 税込765
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

1個
2,320 税込2,552
欠品中

1個
670 税込737
当日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
775 税込853
当日出荷

1個
1,640 税込1,804
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

対辺寸法(mm)5.5×7 エスコ品番EA686A-0.5
1個
555 税込611
当日出荷

対辺寸法(mm)17×19 エスコ品番EA686RA-7
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
当日出荷

対辺寸法(mm)13×16 エスコ品番EA686A-7.6 全長(mm)243
1個
810 税込891
当日出荷

対辺寸法(mm)19×21 エスコ品番EA686A-12
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

対辺寸法(mm)19×24 エスコ品番EA616CA-16
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

エスコ品番EA602WB-1 アズワン品番64-7880-56
1個
3,570 税込3,927
当日出荷

1個
745 税込820
当日出荷

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA686RA-6
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

対辺寸法(mm)9×11 エスコ品番EA686A-2.5
1個
670 税込737
当日出荷

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA616CA-11
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

対辺寸法(mm)26×29 エスコ品番EA616CA-23
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

対辺寸法(mm)6×8-10×12 エスコ品番EA602SE-1
1個
905 税込996
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷

対辺寸法(mm)12×13 エスコ品番EA686RA-4
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

対辺寸法(mm)19×22 エスコ品番EA616CA-15
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

対辺寸法(mm)10×12-13×14 エスコ品番EA602SE-2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)170 エスコ品番EA616GE-4B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)57 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)8 対辺寸法(mm)13×17 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)25
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

厚さ(mm)9×9 全長(mm)141 質量(g)84 サイズ(inch)3/8×7/16 アズワン品番64-7880-02
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)250 質量(g)225 アズワン品番64-2241-04
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 全長(mm)170~360 入組点数10
1セット(1セット)
9,920 税込10,912
8日以内出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)220 質量(g)205 アズワン品番64-2241-03
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります