「二面幅(mm)」から絞り込む
10×11(1)
12×13(1)
13×17(1)
14×15(2)
16×17(1)
17×19(1)
18×19(1)
24×27(3)
27×30(3)
27×32(3)
二面幅(mm)をもっと見る
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24×27
全長(mm)255
質量(g)320
アズワン品番64-2241-17
1本
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)305
エスコ品番EA616GE-10A
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)283
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)12
対辺寸法(mm)27×32
寸法d1(mm)38.5
寸法d2(mm)45.5
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27×30
全長(mm)360
質量(g)520
アズワン品番64-2241-09
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27×30
全長(mm)280
質量(g)385
アズワン品番64-2240-95
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)27×30
全長(mm)350
質量(g)290
アズワン品番64-7885-57
1本
¥83,400
税込¥91,740
翌日出荷
仕様12ポイント
材質工具鋼
厚さ(mm)19.8×20.7
寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550
全長(mm)550
質量(g)1118
アズワン品番64-7885-94
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
8日以内出荷
エスコ品番EA687YA-12
サイズ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
全長(mm)165/365
仕様75°タイプ
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
¥50,700
税込¥55,770
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
形状オフセット
対辺(mm)13×17
全長(mm)245
エスコ品番EA616GA-6C
材質クロム合金鋼
質量(g)169
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
形状オフセット
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)
全長(mm)245
エスコ品番EA616GB-3A
材質クロム合金鋼
質量(g)168
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)21.3
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。