「二面幅(mm)」から絞り込む
10(1)
10×12(1)
12(1)
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
8日以内出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)12.3×12.9
寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4
全長(mm)406.4
質量(g)340
アズワン品番64-7885-91
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)15.2×15.8
寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435
全長(mm)435
質量(g)540
アズワン品番64-7885-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)10.6×11.5
寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370
全長(mm)370
質量(g)240
アズワン品番64-7885-90
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.9×10.5
寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355
全長(mm)355
質量(g)197
アズワン品番64-7885-89
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)8.2×8.8
寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)295
質量(g)84
アズワン品番64-7885-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)7.3×7.6
寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235
全長(mm)235
質量(g)60
アズワン品番64-7885-86
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
仕様12ポイント
材質工具鋼
厚さ(mm)19.8×20.7
寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550
全長(mm)550
質量(g)1118
アズワン品番64-7885-94
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)12.3×12.9
寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405
全長(mm)405
質量(g)365
アズワン品番64-7885-92
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.4×10
寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330
全長(mm)330
質量(g)120
アズワン品番64-7885-88
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質工具鋼
厚さ(mm)5.0×5.5
寸法(mm)7×8
全長(mm)95
質量(g)18
アズワン品番64-7885-82
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。