63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(5)
10×11(1)
10×12(6)
12(5)
12×13(1)
13×17(2)
19×22(6)
20×22(2)
27×32(3)
30×32(2)
二面幅(mm)をもっと見る
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

1個
670 税込737
当日出荷

対辺寸法(mm)6×8-10×12 エスコ品番EA602SE-1
1個
905 税込996
翌日出荷

対辺寸法(mm)19×22 エスコ品番EA616CA-15
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 全長(mm)170 エスコ品番EA616GE-4B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)57 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)8 対辺寸法(mm)13×17 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)25
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)305 エスコ品番EA616GE-10A 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)283 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)12 対辺寸法(mm)27×32 寸法d1(mm)38.5 寸法d2(mm)45.5
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

対辺寸法(mm)26×32 エスコ品番EA616CA-24
1個
4,740 税込5,214
8日以内出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)280 質量(g)270 アズワン品番64-2241-05
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)25×28 全長(mm)350 エスコ品番EA616GA-16 材質クロム合金鋼 質量(g)414 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)40 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

1個
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)10×12 エスコ品番EA616CD-2
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット 対辺(mm)19×22 全長(mm)300 エスコ品番EA616GA-10C 材質クロム合金鋼 質量(g)315 タイプ75° 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)28 寸法d2(mm)32.1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)14
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)210 エスコ品番EA616GE-7B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)109 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)9 対辺寸法(mm)19×22 寸法d1(mm)27.6 寸法d2(mm)32.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ハーフムーン エスコ品番EA616GJ-7 対辺寸法(mm)19×22
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

対辺寸法(mm)10×12 エスコ品番EA602LK-1
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

形状ハーフムーン エスコ品番EA616GJ-1 対辺寸法(mm)10×12
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

対辺寸法(mm)27×32 エスコ品番EA616GA-16B
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

対辺寸法(mm)27×32 エスコ品番EA616CA-26
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.2×8.8 寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295 全長(mm)295 質量(g)84 アズワン品番64-7885-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)380 質量(g)630 アズワン品番64-2241-10
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)200 質量(g)180 アズワン品番64-2241-15
1本
5,970 税込6,567
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)30×32 全長(mm)370 質量(g)377 アズワン品番64-7885-58
1本
99,900 税込109,890
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)65 アズワン品番64-2241-01
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)295 質量(g)465 アズワン品番64-2240-97
1本
13,000 税込14,300
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)55 アズワン品番64-2241-06
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

対辺寸法(mm)19×22 エスコ品番EA616GF-9
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

対辺寸法(mm)20×22 エスコ品番EA616GF-10 アズワン品番64-7886-17
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)100~210 質量(g)419
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

対辺寸法(mm)10×12 エスコ品番EA616CE-2
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります