両口めがねレンチ :「350mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
13×15(1)
19×22(1)
20×22(1)
21×23(1)
22×24(1)
24×26(1)
24×27(1)
25×28(1)
27×32(1)
30×32(1)
対辺寸法(mm)13×15 エスコ品番EA616CE-5
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)25×28 全長(mm)350 エスコ品番EA616GA-16 材質クロム合金鋼 質量(g)414 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)40 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)305 エスコ品番EA616GE-10A 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)283 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)12 対辺寸法(mm)27×32 寸法d1(mm)38.5 寸法d2(mm)45.5
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)27×30 全長(mm)350 質量(g)290 アズワン品番64-7885-57
1本
83,400 税込91,740
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22×24 全長(mm)330 質量(g)232 アズワン品番64-7885-56
1本
51,000 税込56,100
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)310 質量(g)410 アズワン品番64-2241-07
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.5×10 寸法(mm)22×24 全長(mm)335 質量(g)240 アズワン品番64-7885-81
1丁
3,660 税込4,026
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)14.5×15 全長(mm)340 質量(g)375 サイズ(inch)15/16×1
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13.5×14.5 全長(mm)301 質量(g)175 サイズ(inch)13/16×7/8
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組) 全長(mm)115~310 アズワン品番64-2241-18
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13×14 全長(mm)300 質量(g)333 サイズ(inch)25/32×13/16 アズワン品番64-7886-11
1本
6,790 税込7,469
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

全長(mm)165/365 仕様75°タイプ セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
50,700 税込55,770
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)19×22 全長(mm)300 エスコ品番EA616GA-10C 材質クロム合金鋼 質量(g)315 タイプ75° 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)28 寸法d2(mm)32.1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)14
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)30×32 全長(mm)370 質量(g)377 アズワン品番64-7885-58
1本
99,900 税込109,890
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)380 質量(g)630 アズワン品番64-2241-10
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)360 質量(g)520 アズワン品番64-2241-09
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)21×23 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)14
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット サイズ(inch)15/16×1(対辺) 全長(mm)330 エスコ品番EA616GB-9 材質クロム合金鋼 質量(g)419 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)15×16 全長(mm)368 質量(g)460 サイズ(inch)1×1-1/16
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷

1個
8,660 税込9,526
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります