32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10×12(2)
12×14(3)
13(1)
13×14(3)
14(1)
17×19(1)
19×24(1)
21×24(2)
22×24(4)
30×34(1)
二面幅(mm)をもっと見る
エスコ品番EA616GG-6 アズワン品番64-7886-23
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

エスコ品番EA616GG-1 アズワン品番64-7886-18
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

対辺寸法(mm)6×8-10×12 エスコ品番EA602SE-1
1個
905 税込996
翌日出荷

対辺寸法(mm)10×12-13×14 エスコ品番EA602SE-2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

対辺寸法(mm)13×14-17×19 エスコ品番EA602SE-3
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組) 全長(mm)115~220 アズワン品番64-2240-96
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
745 税込820
当日出荷

対辺寸法(mm)19×24 エスコ品番EA616CA-16
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)310 質量(g)410 アズワン品番64-2241-07
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)220 質量(g)240 アズワン品番64-2241-16
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

対辺寸法(mm)12×14 エスコ品番EA616CD-4
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)235 エスコ品番EA616GE-9 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)128 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)10 対辺寸法(mm)21×24 寸法d1(mm)30.5 寸法d2(mm)34.7
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

対辺寸法(mm)21×24 エスコ品番EA616GA-12A
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

対辺寸法(mm)30×34 エスコ品番EA616GE-12
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)12×14 全長(mm)220 質量(g)58 アズワン品番64-7885-54
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)145 質量(g)70 アズワン品番64-2241-12
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組) 全長(mm)115~310 アズワン品番64-2241-18
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)160 質量(g)80 アズワン品番64-2241-02
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22×24 全長(mm)330 質量(g)232 アズワン品番64-7885-56
1本
51,000 税込56,100
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.5×10 寸法(mm)22×24 全長(mm)335 質量(g)240 アズワン品番64-7885-81
1丁
3,660 税込4,026
翌日出荷

対辺寸法(mm)13×14 エスコ品番EA616GF-6
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

対辺寸法(mm)8×10 エスコ品番EA616CD-1
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

対辺寸法(mm)22×24 エスコ品番EA616CE-9
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

対辺寸法(mm)12×14 エスコ品番EA616CE-4
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります