形状オフセット
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)
全長(mm)245
エスコ品番EA616GB-3A
材質クロム合金鋼
質量(g)168
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)21.3
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)134
質量(g)76
サイズ(inch)5/16×11/32
アズワン品番64-7880-01
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
1本
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×7.5
全長(mm)108
質量(g)51
サイズ(inch)1/4×5/16
アズワン品番64-7879-99
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1本
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
1本
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組)
全長(mm)115~310
アズワン品番64-2241-18
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19×22
全長(mm)280
質量(g)270
アズワン品番64-2241-05
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm
材質工具鋼
厚さ(mm)5.0×5.5
寸法(mm)7×8
全長(mm)95
質量(g)18
アズワン品番64-7885-82
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)27×30
全長(mm)350
質量(g)290
アズワン品番64-7885-57
1本
¥83,400
税込¥91,740
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14×17
全長(mm)165
質量(g)100
アズワン品番64-2241-13
1本
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
12ポイント
45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356
アズワン品番68-1830-09
1本
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。