「二面幅(mm)」から絞り込む
10×11(2)
12×13(2)
14×15(2)
16×18(2)
17×19(2)
18×19(2)
19×22(3)
21×23(3)
24×27(3)
30×32(3)
二面幅(mm)をもっと見る
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
形状オフセット
対辺(mm)22×24
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)368
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)32.1
寸法d2(mm)34.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)14
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)25×28
全長(mm)350
エスコ品番EA616GA-16
材質クロム合金鋼
質量(g)414
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)36
寸法d2(mm)40
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)24×26
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-14
材質クロム合金鋼
質量(g)427
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)34.7
寸法d2(mm)37.3
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
エスコ品番EA687YA-12
サイズ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
欠品中
形状オフセット
対辺(mm)19×22
全長(mm)300
エスコ品番EA616GA-10C
材質クロム合金鋼
質量(g)315
タイプ75°
寸法t(mm)31
寸法d1(mm)28
寸法d2(mm)32.1
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)14
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
形状オフセット
サイズ(inch)15/16×1(対辺)
全長(mm)330
エスコ品番EA616GB-9
材質クロム合金鋼
質量(g)419
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)34.7
寸法d2(mm)37.3
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,210
税込¥9,031
翌日出荷
形状オフセット
サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)
全長(mm)200
エスコ品番EA616GB-2
材質クロム合金鋼
質量(g)88
タイプ75°
寸法t(mm)23
寸法d1(mm)15.8
寸法d2(mm)17.2
寸法A1(mm)9
寸法A2(mm)9
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)13×17
全長(mm)245
エスコ品番EA616GA-6C
材質クロム合金鋼
質量(g)169
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
1
2
次へ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。