軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。
火花が出ない!錆びない!キズをつけない!
口幅は最大30mmまで開きます。
回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。
目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
セット数4丁組
全長(mm)191、193、196、204
形状ストレート
関連資料(4.3MB)
1式(4丁)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。