両口めがねレンチ :「角度締め」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(2)
10(1)
10×12(2)
12(1)
12×14(2)
13×17(2)
14×17(1)
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
対辺寸法(mm)14×17
ラチェット機構あり
全長(mm)227
トラスコ品番356-8148
質量(g)190
肉厚T1(mm)9.0
肉厚T2(mm)10.3
首振りあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。