両口めがねレンチ :「送りギア」の検索結果
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(2)
10(1)
10×12(2)
12(1)
12×14(2)
13×17(2)
14×17(1)
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
送り角度(°)5
ギア数72山
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
対辺寸法(mm)14×17
ラチェット機構あり
全長(mm)227
トラスコ品番356-8148
質量(g)190
肉厚T1(mm)9.0
肉厚T2(mm)10.3
首振りあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法10×12、14×17
送り角度(°)5
厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数72山
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)900
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。