両口めがねレンチ :「メガ」の検索結果
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(14)
10(12)
10×12(14)
11×13(13)
12(12)
12×14(15)
14×17(14)
17×19(7)
19×21(7)
22×24(7)
二面幅(mm)をもっと見る
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。
形状オフセット
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
形状オフセット
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状ストレート
タイプストレートタイプ
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°
形状オフセット
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
タイプ首振
首振りあり
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°
仕様インチサイズ
形状オフセット
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°
形状オフセット
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
対辺寸法(mm)8×10
全長(mm)184
材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
1丁
¥939
税込¥1,033
当日出荷
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番431-9613
質量(kg)0.97
首振りあり
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
形状オフセット
トラスコ品番120-0216
質量(kg)0.25
1セット(5本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
めがねの首部分に75度の角度が付いた両頭ラチェットめがねレンチ(深穴タイプ)。
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため、障害物をよけての作業が可能。
めがね部はツバ付のため、座ぐり部などの奥まった箇所のボルト・ナットにも使用できます。
左右切替およびラチェット機能のロックが可能です。
安全ロープ取付穴付(RM75A-1214以上のサイズ)。
トラスコ品番866-6402
セット内容RM75-0810、1113、1214、1719
質量(kg/セット)1.13
アズワン品番64-4817-52
1セット(4点)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレート
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-4795
セット内容RMW-0813、1215、1619
質量(kg)0.47
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状オフセット
トラスコ品番369-8823
セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
質量(kg)2.1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
材質構造用鋼
部首角度θ°15
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセット
トラスコ品番120-0283
質量(kg)1.6
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番781-2213
セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)
質量(kg)0.89
首振りあり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質構造用鋼
部首角度θ°0
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。